※R-10PM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
2-11.5NPT
注文コード
47293267
品番
R-20P
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2-11.5NPT
寸法B(mm)
27
寸法D(Φmm)
76
寸法c(mm)
40
形状
キャップ
タイプ
200kN用
管接続口径
2-11.5NPT
概略質量(kg)
0.8
接続ねじ種類
NPT