※R-10PM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M40×2
注文コード
47293276
品番
R-20PM
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M40×2
寸法B(mm)
39
寸法D(Φmm)
58
寸法F(mm)
Φ6深5
寸法c(mm)
52
形状
キャップ
タイプ
200kN用
管接続口径
M40×2
概略質量(kg)
0.7
接続ねじ種類
M