※R-10PM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M50×2
注文コード
47293303
品番
R-35P
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M50×2
寸法B(mm)
43
寸法D(Φmm)
70
寸法c(mm)
58
形状
キャップ
タイプ
350kN用
管接続口径
M50×2
概略質量(kg)
1.1
接続ねじ種類
M