※R-10PM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/4-14NPT
注文コード
47293337
品番
R-4P
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3/4-14NPT
寸法B(mm)
20
寸法D(Φmm)
35
寸法c(mm)
32
形状
キャップ
タイプ
40kN用
管接続口径
3/4-14NPT
概略質量(kg)
0.2
接続ねじ種類
NPT