※R-10PM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M90×2
注文コード
47293364
品番
R-70P
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M90×2
寸法B(mm)
30
寸法D(Φmm)
120
寸法F(mm)
3-Φ8深10
寸法c(mm)
52
寸法g(mm)
M8
形状
キャップ
タイプ
700kN用
管接続口径
M90×2
概略質量(kg)
2.9
接続ねじ種類
M