RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用ソケット
高圧ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47293881
品番
S-3/8
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法H(mm)
26
寸法l(mm)
40
管接続口径
Rc3/8
接続ねじ種類
Rc
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
70