※N-3/8-40
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用ニップル
高圧ニップル
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
150
管接続口径
R3/4
注文コード
47293976
品番
N-3/4-150
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
R3/4
寸法B(mm)
28
寸法H(mm)
36
寸法c(mm)
94
寸法l(mm)
150
形状
ニップル
管接続口径
R3/4
最高使用圧力(MPa)
70
接続ねじ種類
R