曜日別特売
N-8/8-120 高圧ニップル RIKEN(理研機器) 47294055

※N-3/8-40

N-8/8-120 高圧ニップル RIKEN(理研機器) 47294055
N-8/8-120 高圧ニップル RIKEN(理研機器) 47294055

高圧ニップル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径R1注文コード47294055品番N-8/8-120
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)R1寸法B(mm)30寸法H(mm)41寸法c(mm)60寸法l(mm)120形状ニップル管接続口径R1最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 自社製装置用
製造業

自社製装置の油圧配管用に購入しました
金額がすぐにわかって、即納頂けたので助かりました

2025-03-26
用途: 油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

探していた耐圧のものがあり早速購入いたしました。同じ耐圧のものがもっとあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする