※N-3/8-40
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用ニップル
高圧ニップル
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
80
管接続口径
R1
注文コード
47294073
品番
N-8/8-80
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
R1
寸法B(mm)
30
寸法H(mm)
41
寸法c(mm)
20
寸法l(mm)
80
形状
ニップル
管接続口径
R1
最高使用圧力(MPa)
70
接続ねじ種類
R