※FMS-3/8-3/8

FMS-1/2-3/8 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 47294177 FMS-1/2-3/8 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 47294177

高圧メスオスソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47294177 品番 FMS-1/2-3/8
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法C(mm)30 寸法D(mm)25 寸法H(mm)32 寸法J(mm)16 全長(mm)55 形状ソケット 質量(kg)0.2 管接続口径Rc1/2×R3/8 最高使用圧力(MPa)70 接続ねじ種類Rc×R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
自社製装置用
製造業

自社製装置の油圧配管用に購入しました
金額がすぐにわかって、即納頂けたので助かりました

2025-06-03
用途:
油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

探していたパーツが見つかり大変重宝しています。カプラーを取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする