※FMS-3/8-3/8
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用ソケット
高圧メスオスソケット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47294317
品番
FMS-8/8-8/8L
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
50
寸法H(mm)
54
寸法J(mm)
28
全長(mm)
160
形状
ソケット
質量(kg)
1.5
管接続口径
Rc1×R1
最高使用圧力(MPa)
70
接続ねじ種類
Rc×R