※FMS-3/8-3/8
RIKEN(理研機器)
高圧メスオスソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
NPT1/4×R3/8
Rc1/2×R1/2
Rc1/2×R3/4
Rc1/2×R3/8
Rc1/2×R1
Rc1/4×R3/8
Rc3/4×R1/2
Rc3/4×R1
Rc3/8×R1/2
Rc3/8×R1/4
Rc3/8×R3/4
Rc3/8×R3/8
Rc3/8×R1
Rc1×R1/2
Rc1×R3/4
Rc1×R1
NPT1/4×R3/8
NPT3/8×R3/8
Rc3/8×NPT1/4
Rc3/8×NPT3/8
全長(mm)
45
65
60
55
45
62
160
50
75
80
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47294326
品番
FMS-NPT1/4-R3/8
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
26
寸法J(mm)
26
全長(mm)
45
形状
ソケット
質量(kg)
0.1
管接続口径
NPT1/4×R3/8
最高使用圧力(MPa)
70
接続ねじ種類
NPT×R