TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSR4 注文コード47294888 品番SR4M4005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様セーフティリレー、SR4 D/M. 8 Aを4極(2N/O + 2N/C又は3N/O + 1N/C)EN50205のフォースガイドコンタクト 性能- 長さ(mm)40 寸法(mm)40 x 13 x 16.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)16.5 取付方式基板実装 極数4 奥行(mm)13 保護構造- シリーズSR4 接点構成3PNO、SPNC 端子形状はんだピン 材料- 寿命- 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)31 材質(端子)- コイル電圧(V)5 dc 動作温度(℃)-25〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション安全性 動作温度範囲(℃)-25〜70 動作機能- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)端子:250 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ強制ガイド式リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)2 最大スイッチング電源(DC W)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする