TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) シリーズIM-E 注文コード47294897 品番1462043-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity OZシリーズパワー基板リレー. OZシリーズ基板実装パワーリレーは、16 Aの定格電流、耐フラックスシーリング、クラス105 (A)絶縁に対応しています。 このシリーズ基板パワーリレーは、1フォームA (NO)コンタクト構成、AgSnOコンタクト、高感度540 mW定格コイルを装備しています。 OZ基板パワーリレーの一般的な用途として、家庭用電化製品、事務機器などが挙げられます。. 耐フラックスシーリング 定格電流: 16 A クラス105 (A)絶縁 コイルとコンタクト間で5000 Vの誘電圧に適合 コイルとコンタクト間で10000 Vのサージ電圧に適合 性能- 長さ(mm)10 寸法(mm)10 x 6 x 5.65 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)5.65 取付方式表面実装 極数2 奥行(mm)6 保護構造- シリーズIM-E 接点構成DPST-2NO 端子形状PCB-SMT 材料- 寿命100000000回(機械的)、2500000回(電気的) 接点材質パラジウム(Pd)、ルテニウム(Ru)、金(Au) コイル抵抗(Ω)178 材質(端子)- コイル電圧(V)5 dc 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)DC220 接点最大許容電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションアクセス/送信機器、家電製品、産業用制御、計測器、医療機器、モデム、オフィス/事務機器、光ネットワーク端末、通信 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ表面実装 スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)端子:250 最大スイッチング電圧(DC V)端子:220 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.8(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)0.0625 最大スイッチング電源(DC W)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする