TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズOJE 注文コード47294933 品番OJE-SH-105HM,000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE 40007630、TUV R 50139166、UL E82292、CQC03001007764. パワーリレー、基板、SPST OJEシリーズ. OJEシリーズのパワーリレーは、HVAC及び産業制御用途向けに設計されています。 性能- 長さ(mm)18.2 寸法(mm)18.2 x 10.2 x 14.7 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)14.7 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)10.2 保護構造ウォッシュタイト シリーズOJE 接点構成SPST 端子形状PCB 材料- 寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的) 接点材質 コイル抵抗(Ω)55.6 材質(端子)- 動作温度(℃)-30〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション機器、産業用制御 動作温度範囲(℃)-30〜70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)端子:277 最大スイッチング電圧(DC V)端子:30 コイルと接点間の耐電圧(kV)3(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする