TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) シリーズPCH 注文コード47295019 品番PCH-105L2MH,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs)コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) 長さ(mm)20 寸法(mm)20 x 10 x 15.2 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.2 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)10 保護構造ウォッシュタイト シリーズPCH 接点構成SPST 端子形状PCB 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)125 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションプリント回路基板 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)3ac リレースイッチ汎用リレー 最大スイッチング電源(DC W)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする