仕様
コイル電圧:5V dc
接点構成:SPNO
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:119 Ω
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
長さ:28mm
奥行き:5mm
高さ:15mm
寸法:28 x 5 x 15mm
動作温度 Min:-40℃
UL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
長さ(mm)28
寸法(mm)28 x 5 x 15
高さ(mm)15
取付方式基板実装
奥行(mm)5
接点構成SPNO
コイル抵抗(Ω)119
コイル電圧(V)5 dc
動作温度(℃)-40
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電圧(AC V)400