TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSNR 注文コード47295116 品番9-1415067-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 長さ(mm)28 寸法(mm)28 x 5 x 15 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)5 シリーズSNR 接点構成SPST 端子形状PCB 機能耐洗浄 寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的) 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)147 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイルと接点間の耐電圧(kV)4rms リレースイッチ汎用リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)0.0015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする