TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレー 5V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
47295125
品番
2-1393210-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:5V dc
接点構成:SPST
スイッチング電流:30 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:25 Ω
最大スイッチング電圧 AC:277V
アプリケーションタイプ:電力
長さ:27.43mm
奥行き:27.94mm
高さ:32.51mm
寸法:27.43 x 27.94 x 32.51mm
動作温度 Min:-55℃
T9Aシリーズ. SPST配列では最大30 A、SPDT配列では最大20 Aの切り替え 耐洗浄ケース 動作温度範囲: -55 → +85 ℃
長さ(mm)
27.43
寸法(mm)
27.43 x 27.94 x 32.51
高さ(mm)
32.51
奥行(mm)
27.94
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
25
コイル電圧(V)
5 dc
動作温度(℃)
-55
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
30
最大スイッチング電圧(AC V)
277