仕様W11シリーズ. 1 A信号スイッチングリレー(最大) コンタクト材質: AgPd 完全密閉構造 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング電圧: 24 Vdc、125 Vacピン長: 3.5 mm品番< 256-1131') 256-1131/と< 256-1147') 256-1147/は非対称のピン配置
性能標準
長さ(mm)15.5
寸法(mm)15.5 x 10.5 x 11.5
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)11.5
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)10.5
保護構造-
シリーズW11
接点構成SPDT
端子形状PCB
材料-
寿命10000000回、10000000回(機械的)
接点材質金めっき
コイル抵抗(Ω)56
材質(端子)銀パラジウム (AgPd) 合金
コイル電圧(V)5 dc
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能-
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電圧(AC V)端子:125
最大スイッチング電圧(DC V)端子:120
コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)0.0625
最大スイッチング電源(DC W)30