仕様TE Connectivity IM-C信号用リレー. コンパクトな薄型設計を採用し、高い機械的衝撃耐性を発揮する、IM-C信号用リレーです。 10 x 6 mmのフットプリント及び5.65 mmの低プロファイルを実現したこのIM-Cリレーは、高密度基板設計を必要とする用途での使用に最適です。 このIM-C信号用リレーはスイッチング電流が4 Aで、ガルウィング型端子でSMT実装を実現しています。 このIM-C SMTリレーのコンタクトは、機械的な動作が安定するように分岐し、電気コンタクト及び放熱性が向上しています。 このIM-Cリレーの一般的な用途には、通信、モデム、アクセス及び伝送機器、事務機器、光学ネットワーク端子、計測器、家庭用電化製品、産業用制御機器及び医療機器などがあります。. コンパクトな薄型設計で、基板スペースはわずか60 mm 2分岐コンタクトによる電気性能の向上 高い機械的衝撃耐性
性能標準
長さ(mm)10
寸法(mm)10 x 6 x 5.65
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)5.65
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)6
保護構造-
シリーズIM
接点構成SPDT
端子形状PCB-SMT
材料金
寿命100000000回(機械的)、500000回(電気的)
接点材質パラジウム(Pd)、ルテニウム(Ru)、金(Au)
コイル抵抗(Ω)178
材質(端子)パラジウム ルテニウム + 金
コイル電圧(V)5 dc
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションアクセス/送信機器、家電製品、産業用制御、計測器、医療機器、モデム、オフィス/事務機器、光ネットワーク端末、通信
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)4
最大スイッチング電圧(AC V)端子:250
最大スイッチング電圧(DC V)端子:220
コイルと接点間の耐電圧(kV)1.8(rms)
リレースイッチRF リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)0.0625
最大スイッチング電源(DC W)60