TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズIM 注文コード47295229 品番1462042-8
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity IM-C信号用リレー. コンパクトな薄型設計を採用し、高い機械的衝撃耐性を発揮する、IM-C信号用リレーです。 10 x 6 mmのフットプリント及び5.65 mmの低プロファイルを実現したこのIM-Cリレーは、高密度基板設計を必要とする用途での使用に最適です。 このIM-C信号用リレーはスイッチング電流が4 Aで、ガルウィング型端子でSMT実装を実現しています。 このIM-C SMTリレーのコンタクトは、機械的な動作が安定するように分岐し、電気コンタクト及び放熱性が向上しています。 このIM-Cリレーの一般的な用途には、通信、モデム、アクセス及び伝送機器、事務機器、光学ネットワーク端子、計測器、家庭用電化製品、産業用制御機器及び医療機器などがあります。. コンパクトな薄型設計で、基板スペースはわずか60 mm2分岐コンタクトによる電気性能の向上 高い機械的衝撃耐性 性能標準 長さ(mm)10 寸法(mm)10 x 6 x 5.65 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)5.65 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)6 保護構造- シリーズIM 接点構成SPDT 端子形状PCB-SMT 材料 寿命100000000回(機械的)、500000回(電気的) 接点材質パラジウム(Pd)、ルテニウム(Ru)、金(Au) コイル抵抗(Ω)178 材質(端子)パラジウム ルテニウム + 金 コイル電圧(V)5 dc 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションアクセス/送信機器、家電製品、産業用制御、計測器、医療機器、モデム、オフィス/事務機器、光ネットワーク端末、通信 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)4 最大スイッチング電圧(AC V)端子:250 最大スイッチング電圧(DC V)端子:220 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.8(rms) リレースイッチRF リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)0.0625 最大スイッチング電源(DC W)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする