画像準備中

鉄パイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径1 呼び径(A)1 注文コード47295324 品番FEP-1
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径1 外径(Φmm)34 内径(Φmm)18 長さ(m)3 形状パイプ 厚さ(mm)8 肉厚(mm)8 最高使用圧力(MPa)70 呼び径(A)1 適合ポンプMP-20 継手溶接継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47295394
2019-03-29
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

パイプ肉厚が2.25mmと表記しておきながら実際のものは2.5oあり所定の開口面積が得られず仕事が停滞した。メーカーからの回答も「この製品は油圧用配管でございます。(中略)精密機器ではないので、厳密な寸法での製作はしておりません」というまるでユーザーを馬鹿にしたような回答だった。RIKENという会社は2.25mmに対して2.5mmつまり9%が厳密な数値と思っているらしい。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
47295394
2019-03-25
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

内径がカタログでは4.5mmとなっているが現物は4.0mmしかない。
(4.0mmのシャフトは通るが4.2mmのシャフトが通らなかった。)
明らかに虚偽の仕様表示である。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする