鉄パイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本呼び径1-1/4注文コード47295351品番FEP-1-1/4
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径1-1/4外径(Φmm)42.7内径(Φmm)22.5長さ(m)3形状パイプ厚さ(mm)10.1呼び径(B)1-1/4肉厚(mm)10.1最高使用圧力(MPa)70適合ポンプMP-40継手溶接継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47295394
2019-03-29
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

パイプ肉厚が2.25mmと表記しておきながら実際のものは2.5㎜あり所定の開口面積が得られず仕事が停滞した。メーカーからの回答も「この製品は油圧用配管でございます。(中略)精密機器ではないので、厳密な寸法での製作はしておりません」というまるでユーザーを馬鹿にしたような回答だった。RIKENという会社は2.25mmに対して2.5mmつまり9%が厳密な数値と思っているらしい。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 47295394
2019-03-25
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

内径がカタログでは4.5mmとなっているが現物は4.0mmしかない。
(4.0mmのシャフトは通るが4.2mmのシャフトが通らなかった。)
明らかに虚偽の仕様表示である。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする