仕様UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
性能-
長さ(mm)29
寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)15.7
取付方式ソケット/プリント基板
極数2
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスプルーフ
シリーズRT2
接点構成DPDT
端子形状PCB、プラグイン
材料金
寿命-
接点材質金めっき
コイル抵抗(Ω)62
材質(端子)AgNi90/10
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)端子:400
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)2
最大スイッチング電源(DC W)-