※AS100-120kN
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 圧力・流量測定
RIKEN(理研機器)の 圧力計
RIKEN(理研機器)の 汎用圧力計
圧力計(荷重目盛併記)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47296523
品番
AS100-500KN
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
適合シリンダ
S5・D5・R5
受圧面積(cm
2
)
71.63
最高使用圧力(MPa)
70
最小目盛(MPa)
2
取付ねじ
G1/2
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(kg)
0.5
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/2
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0〜70
注意
※検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図等は付属しておりません。