仕様仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満. TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス. ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200 ℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 : 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26〜20 AWG用で、赤で色分け 品番 : 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20〜16 AWG用で、青で色分け 品番 : 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16〜12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 : 444-5693 444-5693 を確認のこと
色青
タイプ【スプライス】バット
シリーズMiniSeal
絶縁方式絶縁
ケーブル16〜20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応