仕様TE Connectivity PLASTI-GRIPバットスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルバットスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPバットスプライス圧着コネクタのバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
全長(mm)26.16
色赤
タイプ【スプライス】バット
シリーズPLASTI-GRIP
絶縁方式絶縁
ケーブル22〜16AWG
材質(コンタクト)銅
断熱材PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫