TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 赤
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
シリーズ
DuraSeal
注文コード
47297119
品番
967398-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL. スプライス. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
色
赤
直径(Φmm)
3.7
タイプ
【スプライス】バット
シリーズ
DuraSeal
絶縁方式
絶縁
ケーブル
22〜18AWG
材質(コンタクト)
銅
断熱材
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
錫