画像準備中

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) シリーズMiniSeal 注文コード47297137 品番D-200-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満. TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス. ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200 ℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 : 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26〜20 AWG用で、赤で色分け 品番 : 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20〜16 AWG用で、青で色分け 品番 : 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16〜12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 : 444-5693 444-5693 を確認のこと タイプ【スプライス】バット シリーズMiniSeal 絶縁方式絶縁 ケーブル20〜26AWG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする