全長(mm)36.8
色赤
タイプ【スプライス】バット
規格SAE-AMS-DTL-23053/8 (絶縁スリーブ)、SAE-AS81824/12 SAE AS81824及びAS81824/12の必要条件未満. これらのデバイスを正しく取り付けるには、AD-1381又は認定済みM22520/44-01圧着工具を使用する必要があります。. TE Connectivity常温使用型インラインスプライス. 取り付けに熱を必要としない常温使用型スプライス製品は、難燃性のシリコンベースのジェルシーリングシステムを使用して湿気に対する環境シーリングを提供し、ポリマー外層を使用して電気的絶縁を提供します。 これらのスプライスの圧着バレルはスズめっき銅で作成されており、透明なポリビニリデンフッ化物絶縁スリーブの両端に色分けされたエンドキャップが付いています。 これらの常温使用型スプライス製品は、あらゆる標準MIL規格及び商用ワイヤ絶縁システムの保護及びシーリングを提供します。 品番 : 782-4755 782-4755 は、ワイヤ範囲26、24、22、20 AWG用で赤のエンドキャップ付き 品番 : 782-4768 782-4768 はワイヤ範囲18〜16 AWG用で、青のエンドキャップ付き 品番 : 782-4759 782-4759 は、ワイヤ範囲14〜12 AWG用で、黄色のエンドキャップ付き
絶縁方式絶縁
ケーブル26〜20AWG