TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) シリーズSTRATO-THERM 注文コード47297618 品番323755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はシリーズ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様最適の手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱標準バットスプライス. SOLISTRAND STRATO-THERM標準タイプ耐熱バットスプライス圧着端子は、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。 このSTRATO-THERM耐熱バットスプライス圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部がバレルの鋸歯又はディンプルに押し込まれ、圧着後の電気的接触面積が最大化します。このSTRATO-THERM耐熱標準バットスプライス圧着端子の最大動作温度は343 ℃ (650 °F)です。 厚さ(mm)0.99 全長(mm)14.35 直径(Φmm)5.74 タイプ【スプライス】バット シリーズSTRATO-THERM 絶縁方式非絶縁 ケーブル12〜10AWG 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっきニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする