仕様最適の手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱標準バットスプライス. SOLISTRAND STRATO-THERM標準タイプ耐熱バットスプライス圧着端子は、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。 このSTRATO-THERM耐熱バットスプライス圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部がバレルの鋸歯又はディンプルに押し込まれ、圧着後の電気的接触面積が最大化します。このSTRATO-THERM耐熱標準バットスプライス圧着端子の最大動作温度は343 ℃ (650 °F)です。
厚さ(mm)0.79
全長(mm)14.4
直径(Φmm)4.19
タイプ【スプライス】バット
シリーズSTRATO-THERM
絶縁方式非絶縁
ケーブル16〜14AWG
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっきニッケル