TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) シリーズAMPOWER 注文コード47297654 品番324469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity AMPOWERバットスプライス圧着端子. AMPOWERシリーズのバットスプライス端子は、軟銅製で(ASTM B-75準拠)、スズめっきが施されています(ASTM B545準拠)。 AMPOWERスプライス端子には、検査ウィンドウ (のぞき穴) が付いており、メトリックワイヤサイズでマークされています。 全長(mm)75.18 直径(Φmm)37.795 タイプ【スプライス】バット シリーズAMPOWER 厚さ0.118インチ 絶縁方式非絶縁 ケーブル750000〜850000CMA 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする