仕様TE Connectivity AMPOWERバットスプライス圧着端子. AMPOWERシリーズのバットスプライス端子は、軟銅製で(ASTM B-75準拠)、スズめっきが施されています(ASTM B545準拠)。 AMPOWERスプライス端子には、検査ウィンドウ (のぞき穴) が付いており、メトリックワイヤサイズでマークされています。
全長(mm)120.65
直径(Φmm)36.88
タイプ【スプライス】バット
シリーズAMPOWER
厚さ0.092インチ
絶縁方式非絶縁
ケーブル450000〜550000CMA
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫