TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様最適の手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認 TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱パラレルスプライス. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱パラレルスプライス圧着端子は、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。これらのSTRATO-THERM耐熱パラレルスプライス圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。端子が圧着されると、ワイヤ内部がバレルの鋸歯又はディンプルに押し込まれ、圧着後の電気的接触面積が最大化します。これらのSTRATO-THERMパラレルスプライス圧着端子の最大動作温度は343 ℃ (650 °F)です。 注文コード47297864 品番323794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最適の手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認 TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱パラレルスプライス. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱パラレルスプライス圧着端子は、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。これらのSTRATO-THERM耐熱パラレルスプライス圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。端子が圧着されると、ワイヤ内部がバレルの鋸歯又はディンプルに押し込まれ、圧着後の電気的接触面積が最大化します。これらのSTRATO-THERMパラレルスプライス圧着端子の最大動作温度は343 ℃ (650 °F)です。 全長(mm)7.65 タイプ【スプライス】パラレル 絶縁方式非絶縁 ケーブル16〜14AWG 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっきニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする