画像準備中

TE Connectivity 圧着ダイセット ERGOCRIMPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47300016 品番4-1579001-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧着コネクタのタイプ:MCON 1.2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
ターミナル絶縁:絶縁
ポート数:3
シリーズ:ERGOCRIMP
シリーズ番号:4-1579001
TE Connectivity ERGOCRIMP SDEダイアセンブリ. ERGOCRIMP圧着工具やその他の商用グレードSDE (Standard Die Envelope)手動圧着工具用のSDEダイアセンブリです。 このダイアセンブリは、精密に設計 / 製造されており、さまざまな圧着端子タイプに対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする