※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。取付支持形式によって画像と異なる場合があるため、お間違えないようご選定ください。

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)50 ロッド先端金具ロッド先端キャップ(平形) 注文コード47300078 品番CDJ2F16-50Z-T-A96-B-XB24
参考基準価格(税別)¥10,630 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はシリンダストローク・ロッド先端金具など7654種類から選べます 他の種類を見る

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式ロッドフランジ形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2ヶ付 取出方向横取出し シリンダストローク(mm)50 オートスイッチ取付形態バンド取付 ロッド先端金具ロッド先端キャップ(平形) 揺動受け金具金具なし
関連資料:(1.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする