TE Connectivity 圧着ダイセット ERGOCRIMPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47300086 品番539651-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧着コネクタのタイプ:マイクロタイマ
コンタクト数:7777
ターミナル絶縁:非絶縁
ポート数:4
シリーズ:ERGOCRIMP
シリーズ番号:539651
Micro Timerコンタクト用のERGOCRIMPダイセット. このダイセットはMicro Timerコンタクト(品番 ; 718-0835 718-0835 及び ; 718-1153 718-1153 )との併用向けで、ERGOCRIMP手動工具フレーム(品番: ; 459-6265 459-6265 )に収まります。 このダイセットは、0.35 mm2、0.5 mm2、0.75 mm2、1.0 mm2の4つのワイヤサイズに対応し、それぞれ1.2-1.4 mm、1.4-1.6 mm、1.7-1.9 mm、1.9-2.1 mmの絶縁直径に対応します。ストリップ長はすべて4.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする