内容量1個
仕様シリーズ:CERTI-CRIMP II圧着工具種類:ラチェット併用可能製品:フェルールワイヤ寸法mm2:4.8 → 6.3mm2全長:225mmTE Connectivity C-Frame手動圧着工具. C Frame手動圧着工具は、サービスと修理向けに設計されたダブルアクションのジョークロージャを備えています。 これらのC Frame手動圧着工具は、ラチェット機構を備えているため、工具のハンドルが完全に閉じてダイが閉止するまでロックされたままになります。 このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。 圧着サイクル中に随時工具のジョーを開くことができるように、簡単にアクセスできるラチェットリリース機能が用意されています。 これらのC Frame手動圧着工具は、人間工学に基づいた滑り止め設計で、快適に使えます。 品番 ; 446-0995 446-0995 は、C-Frame圧着工具のみが含まれています。ダイは別売りです。
注文コード47300463
品番948761-1