TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着ピンコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:CERTI-CRIMP II圧着工具種類:プライヤーケーブルサイズ:28 → 24 AWG併用可能製品:角型コンタクト24-28 AWGワイヤ寸法mm2:0.08 → 0.24mm2ワイヤ寸法AWG:28 → 24全長:296.93mm
注文コード
47300488
品番
91565-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:CERTI-CRIMP II
圧着工具種類:プライヤー
ケーブルサイズ:28 → 24 AWG
併用可能製品:角型コンタクト24-28 AWG
ワイヤ寸法mm2:0.08 → 0.24mm2
ワイヤ寸法AWG:28 → 24
全長:296.93mm
シリーズ
CERTI-CRIMP II
RoHS指令(10物質対応)
対応