TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Dynamicシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:DYNAMIC圧着工具種類:ハンド併用可能製品:角型コンタクト18-22 AWGワイヤ寸法mm2:0.3 → 0.5mm2全長:296.93mm
注文コード
47300856
品番
91595-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DYNAMIC
圧着工具種類:ハンド
併用可能製品:角型コンタクト18-22 AWG
ワイヤ寸法mm2:0.3 → 0.5mm2
全長:296.93mm
シリーズ
DYNAMIC
RoHS指令(10物質対応)
対応