TE Connectivity 圧着ピン端子 SOLISTRANDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード47301276 品番165140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:SOLISTRAND
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
全長:14.4mm
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
ピン径:1.8mm
ピン長さ:6.7mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅
TE Connectivity SOLISTRANDワイヤピン端子. SOLISTRANDワイヤピン圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。SOLISTRANDワイヤピン端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。また、この設計により、SOLISTRANDピン端子はサービス寿命も長くなっています。SOLISTRANDピン端子は、導電性に優れ電気的性能を最適化する高純度銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。SOLISTRANDワイヤピン端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDピン端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点. 導電性に優れ、電気的性能を最適化する高純度銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する170 ℃の最大定格温度. 用途. SOLISTRANDワイヤピン端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
シリーズSOLISTRAND RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする