TE Connectivity 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47302283 品番 AV1610P712R04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウト直径:16mm
コンタクト定格電流:2 A
コンタクトDC定格電圧:36V
定格電圧:36V dc
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:銀
LEDのカラー:青
基準適合:EU ELV準拠、R個準拠
TE Connectivity AV16シリーズ防破壊型スイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV16シリーズは、16 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする