曜日別特売
SS60E8-HP8W-10-DC100V HP形減速機付DCギヤーモータ SS60E8-HP 澤村電気工業 47303864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP形減速機付DCギヤーモータ SS60E8-HP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)100回転速度(min-1[r.p.m])250注文コード47303864品番SS60E8-HP8W-10-DC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥184,600
電源直流電圧(V)100取付方式脚取付回転速度(min-1[r.p.m])250定格電流(A)4.8種類ギヤードモーター定格トルク(N・m)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする