TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード47304313 品番1825095-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
アクチュエータ色:黒
アクチュエータタイプ:ボタン
TE Connectivity TPシリーズミニチュアPCB取り付けプッシュボタン. TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタン、熱可塑樹脂ハウジング及び金コンタクト付き。 これらのTPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、長方形又は円形の延長アクチュエータ、垂直又はライトアングル取り付けの各タイプを用意しています。 TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの正方形のアクチュエータを搭載 TPAシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの円形のアクチュエータを搭載 TPBシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、4.78 mmねじなしブッシング付きの円形のアクチュエータを搭載 TPCシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、10/48 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載 TPFシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、1/4-40 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載. ブレークビフォアメーク型常時開コンタクト 垂直タイプ又はライトアングルタイプ 電気的寿命: 80000回 ウエーブはんだ、最高265 ℃まで対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする