仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
装着タイプ:PCB
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
アクチュエータ色:黒
アクチュエータタイプ:ボタン
TE Connectivity TPシリーズミニチュアPCB取り付けプッシュボタン. TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタン、熱可塑樹脂ハウジング及び金コンタクト付き。 これらのTPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、長方形又は円形の延長アクチュエータ、垂直又はライトアングル取り付けの各タイプを用意しています。 TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの正方形のアクチュエータを搭載 TPAシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの円形のアクチュエータを搭載 TPBシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、4.78 mmねじなしブッシング付きの円形のアクチュエータを搭載 TPCシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、10/48 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載 TPFシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、1/4-40 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載. ブレークビフォアメーク型常時開コンタクト 垂直タイプ又はライトアングルタイプ 電気的寿命: 80000回 ウエーブはんだ、最高265 ℃まで対応可能