RevPi Connect S eMMC32G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47304488 品番72PR100364
販売期限:2026年01月18日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Revolution Pi Connect S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は20 Wです。

仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S) 質量(g)224 使用温度範囲(℃)‐25〜55 保護等級IP20 電源(DC-V)12〜24 内蔵RAMオンボードeMMC 32GB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする