TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 温度センサ IC,
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47304618
品番
G-NIMO-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:I2C
精度:±0.2℃
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
動作供給電圧 Min:-0.3 V
動作供給電圧 Max:+16 V
パッケージタイプ:SMD
長さ:2.5mm
シリーズ:G-NIMO
幅:2.5mm
寸法:2.5 x 2.5 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応