TE Connectivity 温度センサ IC,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47304636 品番G-NICO-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度
出力タイプ:アナログ
精度:±0.4℃
実装タイプ:表面実装
ピン数:3
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+160 ℃
パッケージタイプ:SOT-23
長さ:3.05mm
高さ:1.12mm
幅:2.64mm
寸法:3.05 x 2.64 x 1.12mm
TE Connectivity Ni1000SOT温度センサ. TE ConnectivityのMEAS Ni1000SOTシリーズの抵抗温度検出器(RTD)は、ミニチュア、低価格、そして高精度です。 シリコン材質とPVD薄膜から構成されます。構造は不動態化層で覆われ、ニッケル素子はリードフレームに取り付けられ、SOT23パッケージに収納されています。 コンタクト温度検知に適したこのRTDは、過酷な環境での用途向けに設計されています。 このRTDセンサに適した用途には、一般的な計装、リモート検知、車載(VW規格801-01振動)、温度検出 / 制御 / 補償が含まれます。. 自動車用に認可 接触温度検知 低消費電力 優れた熱的接触 抵抗及び温度の間の優れた直線性 高い抵抗温度係数 DIN43769規格に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする